Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC WP1010MXD Capac pentru recipient rezistent la intemperii, un singur grup | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD Capac pentru recipient rezistent la intemperii, un singur grup

În stoc
Articol: AB8VXG Model: WP1010MXDCrucea Ref: 29TH97
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
€62.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn timpul utilizării Husă rezistentă la intemperii
Material corpAluminiu turnat
CuloriGri
Adâncime3-1/8 "
Înălţime3.25 "
Stilul capaculuiHasp auto-închis, blocabil
MaterialAluminiu turnat sub presiune
Orientare montareVertical
Numărul bandelor1
Tip recipientDuplex / Decora
TipUnică bandă
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capac turnat sub presiune suplimentar utilizat pentru a proteja prizele, întrerupătoarele și ștecherele cu configurații cu un singur și două grupuri; potrivit pentru aplicații atât în ​​locuri uscate, cât și umede
    • Baza neagră, stabilizată la UV, se potrivește prizelor de perete existente și este echipată cu 3 inserții fixe, brevetate, pentru a sigila priza
    • Evaluarea NEMA 3R asigură protecție împotriva precipitațiilor, lapoviței și formării de gheață externă atunci când este utilizată cu cutii de dispozitive adecvate

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialNumărul bandelorTipPreț
INTERMATIC WP3100C Husă rezistentă la intemperii Clear Single Gang | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "Policarbonatclar2.75 "5.77 "Policarbonat1În timpul utilizării€25.81
INTERMATIC WP1220C Husă rezistentă la intemperii Plastic 2 Gang Clear | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"Policarbonatclar2.62 "5.5 "Policarbonat2In folosinta€48.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC WP1010MXD Capac pentru recipient rezistent la intemperii, un singur grup
€62.86 /unitate