Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC WP3100C Husă rezistentă la intemperii Clear Single Gang | AB4MFN 1YVX3

INTERMATIC WP3100C Capac rezistent la intemperii, transparent, un singur grup

În stoc
Articol: AB4MFN Model: WP3100CCrucea Ref: 1YVX3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn timpul utilizării Husă rezistentă la intemperii
Material corpPolicarbonat
Culoriclar
Adâncime2.75 "
Înălţime5.77 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialPolicarbonat
Orientare montareOrizontală sau verticală
Numărul bandelor1
Tip recipientDuplex, GFCI, Toggle sau Round
TipÎn timpul utilizării
Lăţime3.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialNumărul bandelorTipPreț
INTERMATIC WP1010MXD Capac pentru recipient rezistent la intemperii, un singur grup | AB8VXG 29TH97 WP1010MXD3.88 "Aluminiu turnatGri3-1/8 "3.25 "Aluminiu turnat sub presiune1Unică bandă€62.86
INTERMATIC WP1220C Husă rezistentă la intemperii Plastic 2 Gang Clear | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"Policarbonatclar2.62 "5.5 "Policarbonat2In folosinta€48.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC WP3100C Capac rezistent la intemperii, transparent, un singur grup
€25.81 /unitate