IPEX USA LLC SCOV113 Supapă de reținere pivotantă PVC 6 inch cu flanșă | AD7VLA 4GPN6

IPEX USA LLC SCOV113 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 6 inci

În stoc
Articol: AD7VLA Model: SCOV113Crucea Ref: 4GPN6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,087.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center10-9/16 "
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare12.5 psi
Debit3450 g / min
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime15.75 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei70 psi @ 73 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală15 5 / 16 "
Material sigiliuEPDM
Mărimea6
Lăţime14 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)42.55
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8481309000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPresiune de fisurareDebitLăţimeDimensiune hexagonalăLungimeMax. Presiune a apeiInălțime totalăPreț
IPEX USA LLC SCOV110 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 3 inchi | AD7VKY 4GPN4 SCOV1103"8.5 psi920 g / min8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grade F10.5 "€1,664.14
IPEX USA LLC SCOV111 Supapă de reținere pivotantă PVC 4 inch cu flanșă | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 g / min10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grade F12.125 "€2,369.62
IPEX USA LLC SCOV114 Supapă de reținere pivotantă PVC 8 ​​inch cu flanșă | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 g / min16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grade F18 5 / 16 "€6,046.82
IPEX USA LLC SCOV210 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 3 inchi | AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 g / min8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grade F10.5 "€1,998.50
IPEX USA LLC SCOV211 Supapă de reținere pivotantă PVC 4 inch cu flanșă | AD7VLD 4GPN9 SCOV2114mm10 psi1500 g / min10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grade F12.125 "€2,336.41
IPEX USA LLC SCOV213 Supapă de reținere pivotantă PVC 6 inch cu flanșă | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 g / min14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grade F15 5 / 16 "€4,268.29
IPEX USA LLC SCOV214 Supapă de reținere pivotantă PVC 8 ​​inch cu flanșă | AD7VLF 4GPP2 SCOV214812.5 psi6000 g / min16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grade F18 5 / 16 "€6,864.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPEX USA LLC SCOV113 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 6 inci
€3,087.41 /unitate