IPEX USA LLC SCOV214 Supapă de reținere pivotantă PVC 8 ​​inch cu flanșă | AD7VLF 4GPP2

IPEX USA LLC SCOV214 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 8 inci

În stoc
Articol: AD7VLF Model: SCOV214Ref încrucișat: 4GPP2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,426.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center12-1/16 "
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare12.5 psi
Debit6000 g / min
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime16 11 / 16 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei70 psi @ 73 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală18 5 / 16 "
Material sigiliuViton
Mărimea8
Lăţime16 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8481309000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPresiune de fisurareDebitLăţimeDimensiune hexagonalăLungimeMax. Presiune a apeiInălțime totalăPreț
IPEX USA LLC SCOV110 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 3 inchi | AD7VKY 4GPN4 SCOV1103"8.5 psi920 g / min8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grade F10.5 "€1,624.55
IPEX USA LLC SCOV111 Supapă de reținere pivotantă PVC 4 inch cu flanșă | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 g / min10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grade F12.125 "€2,313.23
IPEX USA LLC SCOV113 Supapă de reținere pivotantă PVC 6 inch cu flanșă | AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 g / min14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grade F15 5 / 16 "€3,013.96
IPEX USA LLC SCOV114 Supapă de reținere pivotantă PVC 8 ​​inch cu flanșă | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 g / min16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grade F18 5 / 16 "€5,902.94
IPEX USA LLC SCOV210 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 3 inchi | AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 g / min8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grade F10.5 "€2,028.98
IPEX USA LLC SCOV211 Supapă de reținere pivotantă PVC 4 inch cu flanșă | AD7VLD 4GPN9 SCOV2114mm10 psi1500 g / min10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grade F12.125 "€2,527.64
IPEX USA LLC SCOV213 Supapă de reținere pivotantă PVC 6 inch cu flanșă | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 g / min14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grade F15 5 / 16 "€4,617.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPEX USA LLC SCOV214 Supapă de reținere pivotantă PVC cu flanșă de 8 inci
€7,426.80 /unitate