Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9073/XL Mănuși pentru sudare 12-1/2 inch Lungime Xl Kevlar(r) Pr | AG4LAX 34FW41

IRONCAT 9073/XL Mănuși pentru sudare 12-1/2 inch Lungime Xl Kevlar(r) Pr

În stoc
Articol: AG4LAX Model: 9073/XLCrucea Ref: 34FW41
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
€56.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spateNomex
CuloriNegru
ManșetăGuantlet
Material manșetăPiele de vacă
TăiatClute
AmenajăriDegete precurvate
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleCereale
Lungime12.5 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material Palmierburduf din piele de capră
MărimeaXL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbKeystone
UtilizareSudare Tig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 9073/M Mănuși pentru sudare 12 inch Lungime M Kevlar(r) Pr | AG4LAV 34FW39 9073 / M12 "M€56.46
IRONCAT 9073/L Mănuși pentru sudare 12-1/4 inch Lungime L Kevlar(r) Pr | AG4LAW 34FW40 9073 / L12.25 "L€56.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9073/XL Mănuși pentru sudare 12-1/2 inch Lungime Xl Kevlar(r) Pr
€56.46 /unitate