Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SMB2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Căptușeală din lână Xl Pr | AF7HJF 21AN90

IRONCLAD SMB2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Căptușeală fleece Xl Pr

În stoc
Articol: AF7HJF Model: SMB2-05-XLCrucea Ref: 21AN90

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateLână
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru / Negru
ManșetăSiguranţă
Material pentru degeteLână
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiLână
Lungime11 "
Material pentru căptușealăMicro fleece
Constructie PalmPVC
Material PalmierLână
MărimeaXL
Material de cusutNylon triplu
Temp. Gamă32 la 130 grade F
Material pentru degetul mareLână
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD SMB2-02-S Mănuși de protecție împotriva frigului Siguranță S Pr | AB6EHY 21AN87 SMB2-02-SS€36.60
IRONCLAD SMB2-03-M Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă de siguranță M Pr | AB6EHZ 21AN88 SMB2-03-MM€36.60
IRONCLAD SMB2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Cu cârlig și buclă L Pr | AB6EJA 21AN89 SMB2-04-LL€36.60
IRONCLAD SMB2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Negru de siguranță 2xl Pr | AF7HJG 21AN91 SMB2-06-XXL2XL€36.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SMB2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Căptușeală fleece Xl Pr
€36.60 /unitate