Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD SMB2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului Cu cârlig și buclă L Pr | AB6EJA 21AN89

IRONCLAD SMB2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr

În stoc
Element: AB6EJA Model: SMB2-04-LCrucea Ref: 21AN89
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
€36.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateLână
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru / Negru
ManșetăSiguranţă
Material pentru degeteLână
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiLână
Lungime11 "
Material pentru căptușealăMicro fleece
Constructie PalmPVC
Material PalmierLână
MărimeaL
Material de cusutNylon triplu
Temp. Gamă32 la 130 grade F
Material pentru degetul mareLână
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6216004000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD SMB2-02-S Mănuși de protecție împotriva frigului Siguranță S Pr | AB6EHY 21AN87 SMB2-02-SS€36.60
IRONCLAD SMB2-03-M Mănuși de protecție împotriva frigului Manșetă de siguranță M Pr | AB6EHZ 21AN88 SMB2-03-MM€36.60
IRONCLAD SMB2-05-XL Mănuși de protecție împotriva frigului Căptușeală din lână Xl Pr | AF7HJF 21AN90 SMB2-05-XLXL€36.60
IRONCLAD SMB2-06-XXL Mănuși de protecție împotriva frigului Negru de siguranță 2xl Pr | AF7HJG 21AN91 SMB2-06-XXL2XL€36.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD SMB2-04-L Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr
€36.60 /unitate