Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD TCX-22-S Manusi Mecanica Roz S Pr | AD2MMP 3RNL3

IRONCLAD TCX-22-S Manusi Mecanica Roz S Pr

În stoc
Element: AD2MMP Model: TCX-22-SCrucea Ref: 3RNL3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€24.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereAlunecă
CuloriRoz
ManșetăÎnfiorat
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiSpumă
Material pentru căptușealănecăptușită
Constructie PalmCăptușeală cu spumă monostrat / vârfuri degetelor fără sudură brevetate
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS
Material de cusutNailon
SubcategorieUtilitate generală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6216005820
Tara natalaKH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD TCX-24-L Manusi Mecanica Roz L Pr | AD2MMM 3RNL1 TCX-24-LL€24.50
IRONCLAD TCX-23-M Manusi Mecanica Roz M Pr | AD2MMN 3RNL2 TCX-23-MM€24.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD TCX-22-S Manusi Mecanica Roz S Pr
€24.50 /unitate