IRSG ERGO-28-1-K4 Masa de lucru mobila ergonomica 40 inch lungime | AA7JTM 16A699

IRSG ERGO-28-1-K4 Masă de lucru mobilă ergonomică 40 inch lungime

În stoc
Element: AA7JTM Model: ERGO-28-1-K4Crucea Ref: 16A699

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,012.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru mobila reglabila
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Frânare
CuloriGri și negru
Adâncimea sertarului22 "
Înălțimea sertarului4.5 "
Lățimea sertarului18 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi1
Inălțime totală35 - 42 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorLungime totalăPreț
IRSG ERGO-28-K4 Masă de lucru mobilă ergonomică 20 inchi lățime | AA7JTK 16A697 ERGO-28-K4-26 "€845.58
IRSG ERGO-28-K8 Masa de lucru mobila ergonomica 54 inch lungime | AA7JTL 16A698 ERGO-28-K8154 "€996.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG ERGO-28-1-K4 Masă de lucru mobilă ergonomică 40 inch lungime
€1,012.90 /unitate