IRSG NT-60 Cărucior cu sârmă de cuibărit 25 inch lățime 58 inch lungime | AE3DEZ 5CHU8

IRSG NT-60 Cărucior cu sârmă de cuibărit 25 inch lățime 58 inch lungime

Articol: AE3DEZ Model: NT-60Crucea Ref: 5CHU8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,561.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu sârmă de cuib
Caster Dia.5"
Caster Lock(1) Direcțional, (1) Frână cu blocare totală
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Inălțime totală59 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală28 "
Lungimea raftului58 "
Lățimea raftului25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
IRSG NT-48 Cărucior cu sârmă pentru cuibărit 25 inchi lățime 45-1/2 inci lungime | AE3DEY 5CHU7 NT-48Pulbere59 "48 "45.5 "25 "€1,865.92
RFQ
IRSG NTM-48-GHR Cărucior cu sârmă de cuib 21 inch lățime 45-1/2 inch lungime | AE3DFA 5CHU9 NTM-48-GHRPudră acoperită66 "48 "45.5 "21 "€2,119.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG NT-60 Cărucior cu sârmă de cuibărit 25 inch lățime 58 inch lungime
€2,561.07 /unitate