IRSG SC2448-63CF Cărucior de securitate mobil 52 x 27 x 69 | AA7JTD 16A690

IRSG SC2448-63CF Cărucior de securitate mobil 52 x 27 x 69

În stoc
Element: AA7JTD Model: SC2448-63CFCrucea Ref: 16A690

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,997.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate mobil
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorNon-Marring
CuloriSilver
ConstrucţieFire de sârmă
finalizareaCușcă de siguranță din zinc lăcuit, rafturi cromate și stâlpi
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialFire de sârmă
Numărul de rafturiFiecare raft se vinde separat
Inălțime totală69 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală27 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.81
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG SC2448-63CF Cărucior de securitate mobil 52 x 27 x 69
€1,997.33 /unitate