IRSG SS-2448-74LZF Cărucior din sârmă cu raft plat, lățime de 24 inchi | AA7JTH 16A694

IRSG SS-2448-74LZF Cărucior din sârmă cu raft plat, lățime de 24 inchi

Element: AA7JTH Model: SS-2448-74LZFCrucea Ref: 16A694
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€865.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă cu raft plat
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaPlacat cu zinc
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală74 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Capacitatea raftului250 lb.
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.27
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG SS-2448-74LZF Cărucior din sârmă cu raft plat, lățime de 24 inchi
€865.96 /unitate