Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb Burghiu treptat de cobalt 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb Burghiu treptat de cobalt 3/16-7/8 x 1/16

În stoc
Element: AB9EHC Model: 10234cbCrucea Ref: 2CJR6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€192.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3.25 "
finalizareaOxid de abur
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Numărul de dimensiuni ale găurilor12
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankHex
Mărimea3/16 până la 7/8 "
Dimensiunea Range3/16 "la 7/8"
Mărimi incluse3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Grosimea treptei1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN UNIBIT

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea coziiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10231cb Burghiu treptat de cobalt 1/8-1/2 inch x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€92.50
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232cb Burghiu treptat de cobalt 3/16-1/2 inch x 1/16 | AB9EHA 2CJR4 10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€89.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10233cb Burghie trepte de cobalt 1/4-3/4 inch x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€157.17
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239cb Burghie trepte de cobalt 7/8 la 1-1/8 in | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€254.27
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10220cb Burghie trepte de cobalt 9/16-1 inch x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 la 1 "9/16 "până la 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€189.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb Burghiu treptat de cobalt 3/16-7/8 x 1/16
€192.20 /unitate