Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Set robinet 41 buc | AD3QFG 40L831

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Set robinet 41 buc

În stoc
Articol: AD3QFG Model: 1840234Crucea Ref: 40L831

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€501.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Setare
Dimensiuni de tăiere#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Tip morHex
finalizareaMoară
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCarbon
Număr de bucați41
SAE sau MetricSAE și Metric
Dimensiune / Interval#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Dimensiuni#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Mărimi incluse4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
Tip filetNC și NF
TipSAE & Metric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți cheia numărului (PTS Die Stock)
    • Sub-brand: IRWIN HANSON

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricTipPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Set adaptoare pentru robinet, oțel carbon, reglabil | AB9QPC 2ETN1 3095001SimpluOtel carbon2SAEReglabil, soclu€54.17
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Set de robinet cu autoaliniere 41 buc | AD3QFH 40L832 1840235MoarăCarbon41SAE și MetricSAE & Metric-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Set robinet 41 buc
€501.40 /unitate