Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014501 Lamă de ferăstrău pentru coping Fină 21 Tpi 6.5 L - Pachet De 3 | AC3RXC 2VU73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014501 Pânză de ferăstrău pentru copt, fină 21 Tpi 6.5 L - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC3RXC Model: 2014501Crucea Ref: 2VU73

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău de coping
Lungime6.5 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch21
Grosime0.023 "
TipE bună
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2014501 Pânză de ferăstrău pentru copt, fină 21 Tpi 6.5 L - Pachet de 3
€7.18 /ambalaj