Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Burghie pentru stâlp de putere 3/4 inch 29 inch lungime | AE8KLY 6DMA0

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Bit melc pentru stâlp de putere 3/4 inch 29 inch lungime

În stoc
Articol: AE8KLY Model: 47012Crucea Ref: 6DMA0
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
€114.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de spire Power Pole
Bit Dia.3 / 4 "
ConstrucţieOțel forjat
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel forjat
Număr de bucați1
Lungime totală29 "
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207502070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47013 Bit de melc pentru stâlp de putere 13/16 inch 29 inch lungime | AE8KLU 6DLZ6 4701313 / 16 "13 / 16 "€121.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47012 Bit melc pentru stâlp de putere 3/4 inch 29 inch lungime
€114.04 /unitate