Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Set extractor de șuruburi 25 buc | AE6XPP 5VUC6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Set extractor șurub 25 buc

În stoc
Articol: AE6XPP Model: 53227Crucea Ref: 5VUC6
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
€186.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet extractor șurub
Dimensiunea burghiului-
Dimensiunea unității-
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor1/8 "la 7/8"
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați25
TipMulti-Spline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de extractoare de șuruburi Irwin 53227 include mai multe extractoare pentru îndepărtarea de dimensiuni variate de șuruburi, șuruburi și șuruburi sparte din găurile filetate. Acest set de extractoare de șuruburi are un cap canelat sau filetat care se potrivește într-o gaură găurită în arborele unui dispozitiv de fixare.

Caracteristici:

  • Acest set de extractoare de șuruburi Irwin seria 532 cu mai multe caneluri este capabil să manevreze un cuplu ridicat atunci când îndepărtează șuruburile, șuruburile, șuruburile, șuruburile, știfturile și fitingurile sparte/uzate.
  • Este echipat într-o carcasă ușoară și rezistentă pentru a asigura extractoarele de șuruburi împotriva deteriorării.
  • Dimensiunile sunt gravate pe fiecare instrument pentru o identificare usoara.
  • Are un design în spirală pe partea stângă care contribuie la o putere suplimentară de prindere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un set de extractoare de șuruburi și un dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorat?

A.

  • Setul de extractoare Irwin include o unealtă de extracție și mai multe burghie având un design spiralat pe partea stângă pentru un impact suplimentar de prindere. Instrumentul de extracție este ideal pentru îndepărtarea șuruburilor, șuruburilor și șuruburilor rupte pentru aplicații cu cuplu ridicat.
  • Un dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorat folosește un burghiu conic cu filet invers. Operatorul poate roti burghiul în direcția opusă pentru a extrage șurubul scos sau șurubul rupt din piesa de prelucrat.

Î. Poate un set extractor de șuruburi să îndepărteze toate tipurile de șuruburi?

A. Un extractor de șuruburi este potrivit pentru diferite tipuri de șuruburi și șuruburi, inclusiv șuruburi plate, hexagonale, vopsite sau pentru lemn și șuruburi.

Î. Cum ar trebui să folosesc un set de extractoare de șuruburi?

A.

  • Colectați uneltele necesare pentru extracție, inclusiv un set de extractoare de șuruburi Irwin 53227, ciocan, poanson central, cheie, ulei pentru filet, un burghiu și ochelari de protecție.
  • Aliniați un pumn la centrul șurubului și loviți-l ușor, creând o adâncitură în centru care ghidează burghiul.
  • Acum luați un burghiu care are un diametru mai mic decât capul șurubului.
  • Adăugați puțin ulei de tăiere a filetului în capul șurubului pentru o intrare lină și găuriți burghiul încet în șurub.
  • Extractorul de șuruburi se răsucește în jos până când prinde șurubul. Continuați să găuriți șurubul în sens invers până când iese în siguranță.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53226 Set extractor de șuruburi 10 buc | AE6XPN 5VUC5 5322610€77.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Set extractor șurub 25 buc
€186.87 /unitate