Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.240.0001 Piuliță hexagonală M24 x 3 oțel clasa 2H, 2 buc | AH7VZP 38DM09

GRAINGER M22200.240.0001 Piuliță hexagonală M24 x 3 oțel clasa 2H, 2 buc.

În stoc
Articol: AH7VZP Model: M22200.240.0001Crucea Ref: 38DM09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime24mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.240.0001 Piuliță hexagonală M24 x 3 oțel clasa 2H, 2 buc.
€10.50 /ambalaj