Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T Cutter diagonal 7/8 inch Lungime 13/16 inch Latime | AA2HCX 10J922

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T Cutter diagonal 7/8 inch lungime 13/16 inch latime

În stoc
Element: AA2HCX Model: DIA6TCrucea Ref: 10J922
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
€35.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere1 / 2 "
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii13 / 16 "
MaterialFals
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiConice
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Cutter diagonal 7/8 inch lungime 1-1/8 inch latime | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"Ergonomic7 / 8 "1.125 "1"8"Nu€42.75
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 Cutter diagonal 4-1/2 inch Lungime totală 17/32 inch Lungime fălci | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "Ergonomic17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Da€43.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 Cutter diagonal 10 inch Lungime totală 1-7/16 inch Lungime fălci | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "Ergonomic1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nu€37.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P Cutter diagonal 1 inch lungime 11/16 inch latime | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "dipped1"11 / 16 "1 / 2 "8"Nu€73.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T Cutter diagonal 7/8 inch lungime 13/16 inch latime
€35.02 /unitate