Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Cutter diagonal 7/8 inch lungime 1-1/8 inch latime | AA2HBX 10J886

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Cutter diagonal 7/8 inch lungime 1-1/8 inch latime

În stoc
Articol: AA2HBX Model: DIA8ACrucea Ref: 10J886
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
€42.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere1"
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor12.5 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialFals
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Tipul nasuluiUnghiular
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)11.59
Lungimea navei (cm)21.03
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 Cutter diagonal 4-1/2 inch Lungime totală 17/32 inch Lungime fălci | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "Ergonomic17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Da€38.83
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 Cutter diagonal 10 inch Lungime totală 1-7/16 inch Lungime fălci | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "Ergonomic1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nu€37.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P Cutter diagonal 1 inch lungime 11/16 inch latime | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "dipped1"11 / 16 "1 / 2 "8"Nu€73.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T Cutter diagonal 7/8 inch Lungime 13/16 inch Latime | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "dipped7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nu€34.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A Cutter diagonal 7/8 inch lungime 1-1/8 inch latime
€42.42 /unitate