Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 știft șopă, oțel, 0.750 X 1 29/32, 10buc | AC2UDQ 2MVG2

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Știft șurub, oțel, 0.750 X 1 29/32, 10 buc.

În stoc
Articol: AC2UDQ Model: 11-SAE15Crucea Ref: 2MVG2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€39.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 59 / 64 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 29 / 32 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE15 Știft șurub, oțel, 0.750 X 1 29/32, 10 buc.
€39.07 /ambalaj