Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Ştift, zinc, dimensiune 1/8 X 3/4, 1000 buc | AC3WEJ 2WZG4

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Ştift, zinc, dimensiune 1/8 X 3/4, 1000 buc.

În stoc
Articol: AC3WEJ Model: WWG-125-0750-LZCrucea Ref: 2WZG4
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
€36.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 8 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-125-0750-LZ Ştift, zinc, dimensiune 1/8 X 3/4, 1000 buc.
€36.28 /ambalaj