Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-240 știft de șochetă, oțel 1018 standard, zinc 1 inch X 6 inch lungime | AC2TYV 2MUU9

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-240 Știft șurub, oțel 1018 standard, zinc 1 inch X 6 inch lungime

În stoc
Articol: AC2TYV Model: WWG-CLPZ-240Crucea Ref: 2MUU9

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime6"
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală6"
Pin Dia.1"
TipStandard
Lungime utilizabilă5 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-240 Știft șurub, oțel 1018 standard, zinc 1 inch X 6 inch lungime
€37.04 /unitate