JAMCO CL24 Dulap de siguranță corosiv 24 galoane 18 inch adâncime | AH7MHD 36WJ05

JAMCO CL24 dulap de siguranță coroziv 24 galoane 18 inch adâncime

Element: AH7MHD Model: CL24Crucea Ref: 36WJ05
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,598.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Raft suplimentarGL123
Tip dulapslimline
Capacitate24 gal.
CuloriAlbastru
Adâncime18 "
Înălțimea deschiderii ușii59 "
Lățimea deschiderii ușii14 "
Tip de ușăManual
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerZăvor cu zbaturi
Înălţime65 "
ÎnălțimeaInaltime maxima
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Numărul de uși1
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet coroziv
Tip dulap de siguranțăslimline
Capacitatea rezervorului2.6 gal.
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluat pentru depozitare inflamabilă: Da

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiCapacitateAdâncimeNumărul de rafturiTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiLăţimeÎnălțimea deschiderii ușiiPreț
JAMCO CK30 Dulap de siguranță coroziv 30 galoane albastru | AG6ZUD 49R171 CK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,947.18
JAMCO CK45 Dulap de siguranță coroziv 45 galoane albastru | AG6ZUE 49R172 CK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€3,283.48
JAMCO CK60 Dulap de siguranță coroziv 60 galoane albastru | AG6ZUF 49R173 CK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€4,078.83
JAMCO CL12 dulap de siguranță coroziv 23 inch lățime x 35 inch înălțime | AH7MHB 36WJ03 CL12112 gal.18 "-Sub Counter2.6 gal.23 "29 "€1,866.43
JAMCO CL30 Dulap de siguranță corosiv 43 inch lățime x 44 inch înălțime | AH7MHE 36WJ06 CL30230 gal.18 "-Sub Counter5.2 gal.43 "38 "€3,468.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CL24 dulap de siguranță coroziv 24 galoane 18 inch adâncime
€2,598.72 /unitate