JAMCO DE260-BL Dulap de gunoi 78 x 60 x 24 Cu 230 de coșuri | AA8KJG 18H141

JAMCO DE260-BL Dulap de gunoi 78 x 60 x 24 cu 230 de coșuri

În stoc
Articol: AA8KJG Model: DE260-BLCrucea Ref: 18H141

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,308.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet60
Coșuri pe ușă170
Tip dulapCabinet Bin
CuloriNegru
Tip de ușăSolid
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare
MaterialOțel sudat
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Capacitate totală2000 lb.
Număr total de coșuri230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 300.15
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăTip blocareLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO DK236-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 36 x 24 Cu 18 coșuri | AA8KGU 18H106 DK236-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "18€4,214.16
JAMCO DK248-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 48 x 24 Cu 27 de coșuri | AA8KGV 18H107 DK248-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "27€4,676.05
JAMCO DK260-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 60 x 24 Cu 27 de coșuri | AA8KGW 18H108 DK260-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "27€5,662.45
JAMCO DF236-BL Dulap de gunoi 78 x 36 x 24 Cu 122 de gunoi | AA8KHR 18H127 DF236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "122€5,549.33
JAMCO DF248-BL Dulap de gunoi 78 x 48 x 24 Cu 163 de coșuri | AA8KHT 18H128 DF248-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "163€7,057.12
JAMCO DF260-BL Dulap de gunoi 78 x 60 x 24 Cu 199 de gunoi | AA8KHU 18H129 DF260-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "199€7,717.63
JAMCO DZ236-BL Dulap de gunoi 78 x 36 x 24 Cu 132 de gunoi | AA8KHW 18H131 DZ236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "132€5,753.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DE260-BL Dulap de gunoi 78 x 60 x 24 cu 230 de coșuri
€8,308.62 /unitate