JAMCO DJ236-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 36 inch latime | AA8KFD 18H064

JAMCO DJ236-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 36 inch latime

În stoc
Articol: AA8KFD Model: DJ236-BLCrucea Ref: 18H064

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,662.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăVedere clara
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1000 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.05
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
JAMCO DJ136-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 36 inch latime | AA8KFB 18H061 DJ136-BL18 "36 "€3,211.57
JAMCO DJ148-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA8KFC 18H062 DJ148-BL18 "48 "€3,194.64
JAMCO DJ248-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA8KFE 18H065 DJ248-BL24 "48 "€3,896.73
JAMCO DJ260-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 60 inch latime | AA8KFF 18H066 DJ260-BL24 "60 "€4,648.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DJ236-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 36 inch latime
€3,662.55 /unitate