JAMCO DO236-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFB 16C002

JAMCO DO236-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AA7KFB Model: DO236-P6Crucea Ref: 16C002

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,595.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComandă Coș stoc stoc
Capacitate pe raft750 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi15 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerTubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi4
Inălțime totală60 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului36 "
Tipul raftuluilabiat
Lățimea raftului24 "
Dimensiunile raftului de scriere12 "W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentCapacitate pe raftCaster Dia.Capacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO CO348-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 3 rafturi 1000 lb. Capacitate | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb.6"3000 lb.348 "63 "31 "€1,574.44
JAMCO DO248-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "25 "€1,364.43
JAMCO DO260-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb.6"3000 lb.460 "75 "25 "€2,512.64
JAMCO DO348-P6 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb.6"3000 lb.460 "63 "31 "€1,450.04
JAMCO EO236-P6 Coș de stocare pentru ridicarea comenzilor 5 rafturi 600 lb. Capacitate | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb.6"3000 lb.568 "42 "25 "€2,356.27
JAMCO EO248-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 5 rafturi 600 lb. Capacitate | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb.6"3000 lb.568 "54 "25 "€2,594.09
JAMCO EO260-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 5 rafturi 600 lb. Capacitate | AA7KJA 16C080 EO260-P612600 lb.6"3000 lb.568 "66 "25 "€2,758.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DO236-P6 Coș de stoc pentru ridicarea comenzilor 4 rafturi 750 lb. Capacitate
€1,595.03 /unitate