JAMCO DU236-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 36 x 24 cu 64 de coșuri | AA8KJX 18H155

JAMCO DU236-BL Dulap cu raft 78 x 36 x 24 cu 64 pubele

Articol: AA8KJX Model: DU236-BLCrucea Ref: 18H155
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,402.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet16
Coșuri pe ușă48
Capacitatea raftului cabinetului1000 lb.
Tip dulapCoșul de gunoi și raft
CuloriNegru
Tip de ușăBuzunar adânc
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru uși6
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitate totală2000 lb.
Număr total de coșuri64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 237.15
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea raftului ușii (30 lb.)
    • Înălțimea piciorului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăTip blocareLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO HH236-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 36 x 24 cu 8 coșuri | AA8KGK 18H097 HH236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "8€3,375.25
RFQ
JAMCO HH248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 12 coșuri | AA8KGL 18H098 HH248-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "12€3,738.16
RFQ
JAMCO HH260-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 60 x 24 cu 12 coșuri | AA8KGM 18H099 HH260-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "12€4,353.64
RFQ
JAMCO HY236-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 36 x 24 cu 16 coșuri | AA8KGP 18H102 HY236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "16€3,464.96
RFQ
JAMCO HY248-BL Dulap cu raft pentru coșuri 78 x 48 x 24 cu 20 coșuri | AA8KGQ 18H103 HY248-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "20€4,101.13
RFQ
JAMCO DH236-BL Dulap cu rafturi de gunoi Clearview cu 8 coșuri | AA8KHA 18H112 DH236-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "8€3,477.25
RFQ
JAMCO DH248-BL Dulap cu rafturi de gunoi Clearview cu 16 coșuri | AA8KHB 18H113 DH248-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "12€4,513.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DU236-BL Dulap cu raft 78 x 36 x 24 cu 64 pubele
€4,402.69 /unitate