JAMCO KB260-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. 60 inch lungime | AA7KTU 16C311

JAMCO KB260-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. Lungime de 60 de inchi

Element: AA7KTU Model: KB260-P6Crucea Ref: 16C311
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,924.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi22 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO KB348-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. 48 inch lungime | AA7KTV 16C313 KB348-P648 "30 "48 "30 "€1,561.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO KB260-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. Lungime de 60 de inchi
€1,924.89 /unitate