JAMCO KB348-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. 48 inch lungime | AA7KTV 16C313

JAMCO KB348-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. Lungime de 48 de inchi

În stoc
Articol: AA7KTV Model: KB348-P6Crucea Ref: 16C313

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,561.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi22 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO KB260-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. 60 inch lungime | AA7KTU 16C311 KB260-P660 "24 "60 "24 "€1,590.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO KB348-P6 Cărucior cu șipci pe 2 fețe 2000 lb. Lungime de 48 de inchi
€1,561.23 /unitate