Dulap de depozitare JAMCO KG136, calibrul 18, 77 inci, înălțime, 36 inchi, lățime | AF7ZAA 23PA40

JAMCO KG136 Dulap de depozitare Calibru 18, 77 inci, înălțime, 36 inci, lățime

Element: AF7ZAA Model: KG136Crucea Ref: 23PA40
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,396.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaInoxidabil lustruit premium
Ecartament18
MânerZăvor cu zbaturi
Sistem de blocare2-punct
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală73 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului400 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.2
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloarea dulapuluiTip de ușăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
JAMCO MJ248-BL Dulap de depozitare negru 78 inci înălțime | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-NegruStandard424 "78 "48 "2000 lb.€4,499.17
RFQ
JAMCO MJ260-BL Dulap de depozitare negru 78 inci înălțime | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-NegruStandard424 "78 "60 "2000 lb.€4,690.56
RFQ
JAMCO MH248-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 48 inch latime | AA8KDA 18H010 MH248-BL-NegruSolid224 "54 "48 "1000 lb până la 2000 lb.€5,023.64
JAMCO MH348-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 48 inch latime | AA8KDC 18H012 MH348-BL-NegruSolid230 "54 "48 "1000 lb până la 2000 lb.€4,825.46
JAMCO MH472-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 72 inch latime | AA8KDG 18H016 MH472-BL-NegruSolid236 "54 "72 "1000 lb până la 2000 lb.€6,066.02
JAMCO MG224-BL Dulap de depozitare 12 Gauge 54 inch H 24 inch latime | AA8KDY 18H031 MG224-BL-NegruSolid324 "54 "24 "600 lb.€2,441.04
JAMCO MG230-BL Dulap de depozitare 12 gauge 54 inch H 30 inch latime | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-NegruSolid324 "54 "30 "600 lb.€2,652.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO KG136 Dulap de depozitare Calibru 18, 77 inci, înălțime, 36 inci, lățime
€9,396.70 /unitate