Masa mobila JAMCO LW236-P8 4800 lb. 36 inch lungime | AD7CPE 4DKP1

JAMCO LW236-P8 Masă mobilă 4800 lb. Lungime de 36 inch

În stoc
Element: AD7CPE Model: LW236-P8Ref încrucișat: 4DKP1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,437.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare4800 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală33 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiPreț
JAMCO LE236-P8 Masa mobila 4800 Lb. 36 inch lungime | AD7CPA 4DKN4 LE236-P83€1,750.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LW236-P8 Masă mobilă 4800 lb. Lungime de 36 inch
€1,437.07 /unitate