JAMCO PJ360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDH 16C616

JAMCO PJ360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb.

Articol: AA7LDH Model: PJ360-P5Crucea Ref: 16C616
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,445.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
Înălțimea punții8"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală39 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO PJ236-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDE 16C610 PJ236-P536 "24 "41 "25 "€1,090.10
JAMCO PJ248-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDF 16C611 PJ248-P548 "24 "53 "25 "€1,106.29
JAMCO PJ260-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDG 16C612 PJ260-P560 "24 "65 "25 "€930.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO PJ360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb.
€1,445.26 /unitate