Frână cu rotire inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: Mai mare de 6000 lb. , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Oțel forjat , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Oțel forjat , Durometru: 179 BHN , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oțel forjat , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 7 x 7 " , Tip blocare: Blocare direcțională în 4 poziții , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 7 x 7 " , Dimensiunea plăcii: 8-1/2 x 8-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.625 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Rolă de precizie călită , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Rulmenți roților: Rola conică de precizie , Culoare roată: clar , Materialul roții: Oțel forjat