HAMILTON S-MD-104FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 18000lb | AE6VQV 5VH71

HAMILTON S-MD-104FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 18000lb

În stoc
Articol: AE6VQV Model: S-MD-104FST-4SLCrucea Ref: 5VH71

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,277.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOțel forjat
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare18,000 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală13 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
HAMILTON S-MD-103FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 lb.13 "Mfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 410 "3"€1,178.46
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-63FST-4SL cu blocare direcțională în 4 poziții 12000lb | AE6VRB 5VH79 S-MD-63FST-4SL12,000 lb.10 "Mfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 46"3"€973.92
HAMILTON S-MD-83FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 14000lb | AE6VRD 5VH81 S-MD-83FST-4SL14,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 48"3"€1,059.19
HAMILTON S-MD-84FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 lb.11 "Mfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 48"4"€1,314.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MD-104FST-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 18000lb
€1,277.32 /unitate