JAMCO UK372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AFU 29RK49

JAMCO UK372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime

Articol: AF9AFU Model: UK372Crucea Ref: 29RK49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,420.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaLustruit
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Înălţime35 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Grosimea superioară1.25 "
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruOţel inoxidabil
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.35
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
JAMCO UK360 Banc de lucru din oțel 60 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AFT 29RK48 UK36060 "€1,577.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO UK372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime
€2,420.50 /unitate