JAMCO UL360 Banc de lucru din oțel 60 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AGB 29RK57

JAMCO Banc de lucru UL360 din oțel 60 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime

Element: AF9AGB Model: UL360Crucea Ref: 29RK57
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€897.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaLustruit
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Înălţime35 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Grosimea superioară1.25 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruOţel inoxidabil
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.32
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriTipul de margineMaterialul suprafeței de lucrufinalizareaCuloarea cadruluiMateriale cadruCapacitate de încărcarePreț
JAMCO WK372 Banc de lucru fix 72l x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260 WK37272 "Gri1/2 "RazaOţelPudră acoperităGriOţel3000 lb.€1,772.66
JAMCO YE372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AGA 29RK56 YE37272 "-PătratOţel inoxidabilLustruitSilverOţel inoxidabil1500 lb.€2,741.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Banc de lucru UL360 din oțel 60 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime
€897.29 /unitate