JAMCO YE372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AGA 29RK56

JAMCO YE372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime

În stoc
Element: AF9AGA Model: YE372Crucea Ref: 29RK56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,741.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaLustruit
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Înălţime35 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare1500 lb.
Grosimea superioară1.25 "
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruOţel inoxidabil
Asamblare banc de lucruSudate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriTipul de margineMaterialul suprafeței de lucrufinalizareaCuloarea cadruluiMateriale cadruCapacitate de încărcarePreț
JAMCO WK372 Banc de lucru fix 72l x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260 WK37272 "Gri1/2 "RazaOţelPudră acoperităGriOţel3000 lb.€1,772.66
JAMCO UL360 Banc de lucru din oțel 60 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime | AF9AGB 29RK57 UL36060 "Oţel inoxidabilPătratOţel inoxidabilLustruitSilverOţel inoxidabil1200 lbs.€741.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YE372 Banc de lucru din oțel 72 inch lățime x 30 inch adâncime x 35 inch înălțime
€2,741.27 /unitate