JAMCO YJ236-U6 Cărucior utilitar, oțel inoxidabil, 42 L x 25 W, Capacitate 1800 lb | AA7LTY 16D011

JAMCO YJ236-U6 Carucior utilitar, otel inoxidabil, 42 L x 25 W, capacitate 1800 lb

În stoc
Articol: AA7LTY Model: YJ236-U6Crucea Ref: 16D011

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,165.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Capacitate pe raft900 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriInoxidabil
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaLustruit
Ecartament16
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1800 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Jamco YJ236-U6 este un cărucior utilitar greu potrivit pentru utilizarea în bucătăriile comerciale, laboratoarele și instalațiile de procesare pentru transportul alimentelor, echipamentelor și articolelor și consumabilelor mici de laborator.
    • Dispune de un cadru din oțel inoxidabil complet sudat (galibrul 16) susținut de patru roți din uretan cu șuruburi și poate suporta încărcături de până la 1800 lb.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.EcartamentMânerÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcareMaterialPreț
JAMCO SB130-P5 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€650.04
JAMCO SB336-P5 Cărucior utilitar Oțel 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulbere600 lb.5"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€834.15
JAMCO FG124-U4-B4 Carucior utilitar Otel 30 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€589.75
JAMCO FG136-U4-B4 Carucior utilitar Otel 42 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulbere400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€647.50
JAMCO FH130-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx19 W Capacitate 800 Lb | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€719.76
JAMCO FH248-U4-B4 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W Capacitate 800 Lb | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulbere266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Oţel€1,035.40
JAMCO LH230-N8 Cărucior utilitar Oțel 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulbere400 lb.8"12Tubular cu îndoire cu rază netedă1.5 "1200 lbs.Oţel€1,654.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YJ236-U6 Carucior utilitar, otel inoxidabil, 42 L x 25 W, capacitate 1800 lb
€1,165.01 /unitate