Camion cu cutie de plasă JAMCO ZR348-P6 3000 lb. 48 inch lungime | AA7LXA 16D097

JAMCO ZR348-P6 Camion cu cutie de plasă 3000 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Articol: AA7LXA Model: ZR348-P6Crucea Ref: 16D097

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,822.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Box
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12 cal.
Tip mânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.7
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiLățimea roțiiDistanța dintre rafturiPreț
Camion cu cutie de plasă JAMCO GC336-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretan30 "--1.25 "-€875.83
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GD136-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretan18 "--1.25 "-€748.93
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GD348-P5 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"uretan30 "--1.25 "-€1,066.87
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GD360-P5 1200 lb. 60 inch lungime | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretan30 "--1.25 "-€1,804.90
RFQ
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GL236-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretan24 "--1.25 "-€732.32
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GL248-P5 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretan24 "--1.25 "-€817.48
Camion cu cutie cu plasă JAMCO GL348-P5 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretan30 "--1.25 "-€906.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO ZR348-P6 Camion cu cutie de plasă 3000 lb. Lungime de 48 inci
€2,822.51 /unitate