Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JAMESON 8-18-100K Tijă cu accesorii Diametru 1/8 inch 100 picioare | AE8XFQ 6GCR6

JAMESON 8-18-100K Tijă cu accesorii Diametru 1/8 inch 100 picioare

În stoc
Articol: AE8XFQ Model: 8-18-100KCrucea Ref: 6GCR6
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
€381.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pește
Cauza MaterialPlastic
Stil de carcasăcanistră
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Lungime100ft
MaterialDin fibra de sticla
Materialul benziiDin fibra de sticla
Profil de bandăRundă
Dimensiunea benzii1 / 8 "
Forța de tracțiune200 lb.
TipCu carcasa Winder

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.38
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7019901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialDimensiunea conducteiArticolLungimeTipPreț
JAMESON 10-316-200 Tijă cu accesorii Diametru 3/16 inch 200 picioare | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Metal3/4 to 1-1/2"Bandă de pește200ftCu Reel Stand€992.45
JAMESON 10-316-300 Tijă cu accesorii Diametru 3/16 inch 300 picioare | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Metal3/4 to 1-1/2"Bandă de pește300ftCu Reel Stand€1,115.54
JAMESON 8-18-150K bandă de pește 1/8 inch x 150 picioare fibră de sticlă | AH3KWM 32PK21 8-18-150KPlastic-Bandă de pește150ft-€482.04
JAMESON 12-516-AK Set de accesorii Duct Hunter | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Set de accesorii--€243.56
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500ft, Of 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500M--Benzi adezive--€1,525.47
JAMESON 6-162 Easy Buddy Lider flexibil, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Lider flexibil--€57.08
JAMESON 6-160 Easy Buddy Pulling Eye, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Benzi adezive--€19.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMESON 8-18-100K Tijă cu accesorii Diametru 1/8 inch 100 picioare
€381.51 /unitate