JARKE CR-833 Raft de depozitare orizontal 9 brațe 84in x 7 picioare | AF4QNB 9G166

JARKE CR-833 Raft de depozitare orizontal 9 brațe 84in x 7 picioare

Articol: AF4QNB Model: CR-833Crucea Ref: 9G166
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,107.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară orizontală
Lungimea brațului9"
Calibru de oțel pentru braț12
Tip brațSingur cu încovoiere ascendentă la sfârșit
Lungimea bazei30 "
Lungimea bretelei25 "
Capacitate1800 lb.
Capacitate pe braț50 lb.
Lungimea bretelei centrale25 "
Calibru de oțel coloană12
finalizareaPictat
Înălţime84 "
BuzeNici unul
MaterialOţel
Numărul de arme36
Numărul de laturi2
Adâncimea dimensiunii rack-ului30 "
Lățimea dimensiunii rack-ului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea brațuluiTip brațNumărul de laturiLungimea bazeiLungimea breteleiCapacitateLungimea bretelei centralePreț
JARKE MT251CS36 Raft de depozitare single 76-3/16 x 18-1/4 inch | AF4BCT 8NK01 MT251CS3676.187 "12 "Singur cu buze, reglabil pe centre de 1-1 / 2 "136 "36 "1750 lb.36 "€1,183.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE CR-833 Raft de depozitare orizontal 9 brațe 84in x 7 picioare
€1,107.73 /unitate