JARKE MT251CS36 Raft de depozitare single 76-3/16 x 18-1/4 inch | AF4BCT 8NK01

JARKE MT251CS36 Raft de stocare unic 76-3/16 x 18-1/4 inch

Articol: AF4BCT Model: MT251CS36Crucea Ref: 8NK01
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,431.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară orizontală
Lungimea brațului12 "
Calibru de oțel pentru braț12
Tip brațSingur cu buze, reglabil pe centre de 1-1 / 2 "
Lungimea bazei36 "
Lungimea bretelei36 "
Capacitate1750 lb.
Capacitate pe braț250 lb.
Lungimea bretelei centrale36 "
Calibru de oțel coloană12
finalizareaPudră acoperită
Înălţime76.187 "
Buze2-1/2 "
MaterialOţel
Numărul de arme14
Numărul de laturi1
Adâncimea dimensiunii rack-ului18-1/4 "
Lățimea dimensiunii rack-ului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)193.5
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea brațuluiTip brațNumărul de laturiLungimea bazeiLungimea breteleiCapacitateLungimea bretelei centralePreț
JARKE CR-833 Raft de depozitare orizontal 9 brațe 84in x 7 picioare | AF4QNB 9G166 CR-83384 "9"Singur cu încovoiere ascendentă la sfârșit230 "25 "1800 lb.25 "€915.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE MT251CS36 Raft de stocare unic 76-3/16 x 18-1/4 inch
€1,431.56 /unitate