Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES M2-405 Manometru 4 inch înălțime | AA6TYG 14X857

JB INDUSTRIES M2-405 Manometru 4 Inch Side High

În stoc
Element: AA6TYG Model: M2-405Crucea Ref: 14X857
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
€67.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 4 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru4"
Tipul gabarituluiUmplut fără lichid
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPresiune de lucruPreț
JB INDUSTRIES M2-400 Manometru 4 inch partea joasă | AA6TYF 14X856 M2-400AlbastruPartea joasă0 la 400 PSI€67.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES M2-405 Manometru 4 Inch Side High
€67.35 /unitate