Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES P509 Garnitura capac 1/4 Cuplaj furtun - Pachet De 6 | AC8UQE 3DXG4

JB INDUSTRIES P509 Garnitură capac 1/4 cuplaj furtun - pachet de 6

În stoc
Articol: AC8UQE Model: P509Crucea Ref: 3DXG4
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
€4.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiesa de schimb
Prod. DescriereGarnitură de schimb pentru furtunuri, capace 1/4 și cuplaje
TipGarnitură pentru sigilare rapidă, capac 1/4, furtun și cuplaje

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialProd. DescriereTipPkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A31992 Capac pentru lanț 1/4 - Pachet De 5 | AC8UPA 3DXD4 A31992PlasticCapac 1/4 SAE din plastic cu curea de fixare din plasticCapac din plastic cu curea de fixare din plastic5€13.89
JB INDUSTRIES A31997 Capac de îndepărtare a miezului 1/4 - Pachet De 10 | AC8UPB 3DXD5 A31997AlamăCapac de supapă din alamă SAE 1/4 cu garnitură de etanșare și dispozitiv de îndepărtare a miezuluiCapac din alamă cu garnitură de etanșare și dispozitiv de îndepărtare a miezului10€34.40
JB INDUSTRIES P90513 Depresor pentru cuplaj furtun - Pachet De 5 | AC8UQF 3DXG5 P90513-Depresor de schimb pentru cuplaj rapid 1/4Depresor pentru furtunuri și cuplaje frigorifice5€9.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES P509 Garnitură capac 1/4 cuplaj furtun - pachet de 6
€4.82 /ambalaj