Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A31992 Capac pentru lanț 1/4 - Pachet De 5 | AC8UPA 3DXD4

JB INDUSTRIES A31992 Capac pentru lanț de păstrare 1/4 - Pachet de 5

În stoc
Element: AC8UPA Model: A31992Crucea Ref: 3DXD4
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
€13.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiesa de schimb
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
MaterialPlastic
Prod. DescriereCapac 1/4 SAE din plastic cu curea de fixare din plastic
TipCapac din plastic cu curea de fixare din plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialProd. DescriereTipPkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A31997 Capac de îndepărtare a miezului 1/4 - Pachet De 10 | AC8UPB 3DXD5 A31997AlamăCapac de supapă din alamă SAE 1/4 cu garnitură de etanșare și dispozitiv de îndepărtare a miezuluiCapac din alamă cu garnitură de etanșare și dispozitiv de îndepărtare a miezului10€34.40
JB INDUSTRIES P509 Garnitura capac 1/4 Cuplaj furtun - Pachet De 6 | AC8UQE 3DXG4 P509-Garnitură de schimb pentru furtunuri, capace 1/4 și cuplajeGarnitură pentru sigilare rapidă, capac 1/4, furtun și cuplaje6€4.82
JB INDUSTRIES P90513 Depresor pentru cuplaj furtun - Pachet De 5 | AC8UQF 3DXG5 P90513-Depresor de schimb pentru cuplaj rapid 1/4Depresor pentru furtunuri și cuplaje frigorifice5€9.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A31992 Capac pentru lanț de păstrare 1/4 - Pachet de 5
€13.89 /ambalaj