Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JESSUP MANUFACTURING NST230 Trepte de rulare pentru scară de siguranță galben aluminiu 3-3/4 inch | AB4VEX 20G093

JESSUP MANUFACTURING NST230 Trepte de rulare de siguranță galbenă aluminiu 3-3/4 in

În stoc
Element: AB4VEX Model: NST230Crucea Ref: 20G093
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
€73.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoperta scării
CuloriSiguranță galbenă
Adâncime4'
Tipul de margineRundă
Metoda de instalareElemente de fixare
MaterialAluminiu
Grosime1 / 4 "
Modelul benzii de rulareperforata
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeTipul de margineModelul benzii de rulareLăţimePreț
JESSUP MANUFACTURING NST100 Treapta de rulare din aluminiu argintiu 3-3/4 inch latime | AB4VER 20G088 NST100Silver2-1 / 2 'Rundăperforata3.75 "€42.57
JESSUP MANUFACTURING NST190 Treapta de scara Aluminiu negru 3-3/4 inch latime | AB4VET 20G089 NST190Negru2-1 / 2 'RundăAcoperire cu nisip3.75 "€54.18
JESSUP MANUFACTURING NST130 Treapta de rulare pentru scara de siguranta galbena aluminiu 3-3/4 inch latime | AB4VEU 20G090 NST130Siguranță galbenă3.75 "Rundăperforata2.5ft€54.18
JESSUP MANUFACTURING NST200 Treapta de rulare din aluminiu argintiu 3-3/4 inch latime | AB4VEV 20G091 NST200Silver4'Rundăperforata3.75 "€57.57
JESSUP MANUFACTURING NST290 Scară Aluminiu negru 3-3/4 inch lățime | AB4VEW 20G092 NST290Negru4'PătratAcoperire cu nisip3.75 "€73.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JESSUP MANUFACTURING NST230 Trepte de rulare de siguranță galbenă aluminiu 3-3/4 in
€73.29 /unitate