JET TOOLS 321470 Strung 7-1/2 CP 230/460v | AF8EPE 25CH23

JET TOOLS 321470 Strung 7-1 / 2 Hp 230 / 460v

Element: AF8EPE Model: 321470Crucea Ref: 25CH23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€54,888.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Lățimea patului13-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)35
Călătorii compuse (în.)5-1 / 8
Rate de alimentare încrucișate122
Deplasare încrucișată (in.)9
Distanța dintre centre (în.)40
Lungimea decalajului (inch)12-1 / 4
Viteze de avans longitudinale122
CP motor7.5
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire24 mm
Inălțime totală47 "
Lungime totală97.5 "
Lățimea totală40 "
Fază3
Alezaj ax (In.)3-1 / 8
Viteza axului42 - 1800 RPM
Fusul conicMT-7
Swing In Gap (În.)23-5 / 8
Leagăn peste pat (in.)14
Balansare peste alunecare transversală (in.)7-5 / 8
Taper de contracostMT-4
Cursarea contrapunctului (in.)5
Gama de fire0.05 până la 20 mm
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2565
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)247.65
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8458190030

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
JET TOOLS 719200 Strung 1 Hp 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,783.98
JET TOOLS 892000 Strung, 2 CP, 1 sau 3 faze, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 sau 3230€28,733.07
JET TOOLS GHB-1236 Strung, strunjire a metalelor, 12 inch x 33 inch, 1 37/64 inch ax ax, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€17,328.01
JET TOOLS GHB-1236 Strung, strunjire a metalelor, 12 inch x 33 inch, 1 37/64 inch ax ax, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€24,870.84
JET TOOLS GHB-1236 Strung, strunjire a metalelor, 12 inch x 33 inch, 1 37/64 inch ax ax, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€25,015.98
Strung JET TOOLS GH-1440B, strunjire a metalelor, 14 inch x 36 7/8 in, 2 inch axul alezaj, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------€26,194.87
Strung JET TOOLS GH-1440B, strunjire a metalelor, 14 inch x 36 7/8 in, 2 inch axul alezaj, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------€20,751.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321470 Strung 7-1 / 2 Hp 230 / 460v
€54,888.09 /unitate