JET TOOLS 321862 Strung 10 CP 230v | AF8EPG 25CH26

JET TOOLS 321862 Strung 10 Hp 230v

Element: AF8EPG Model: 321862Crucea Ref: 25CH26
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€99,231.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Călătorie cu trăsura (în.)108-1 / 4
Călătorii compuse (în.)5-1 / 2
Rate de alimentare încrucișate65
Deplasare încrucișată (in.)12-3 / 32
Distanța dintre centre (în.)120
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale65
CP motor10
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire22 mm
Inălțime totală57 "
Lungime totală178 "
Lățimea totală43 "
Alezaj ax (In.)4-1 / 8
Viteza axului36 - 1600 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)34
Leagăn peste pat (in.)26
Balansare peste alunecare transversală (in.)16-1 / 2
Taper de contracostMT-5
Cursarea contrapunctului (in.)6
Gama de fire1 până la 14 mm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4162.95
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)345.44
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8458190030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăVoltajPreț
JET TOOLS 321861 Strung 10 CP 230/460v | AF8EPF 25CH25 321861136 "230/460€74,572.00
RFQ
JET TOOLS 321891 Strung 10 CP 230/460v | AF8EPH 25CH27 321891178 "230/460€78,164.35
RFQ
JET TOOLS 321894 Strung 10 Hp 230v | AF8EPJ 25CH28 321894138 "230€87,245.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321862 Strung 10 Hp 230v
€99,231.05 /unitate