JET TOOLS 321970 Strung cu alezaj cu ax mare 7-1/2hp 3p | AD4QFR 42W810

JET TOOLS 321970 Strung mare cu alezaj de ax 7-1 / 2cp 3p

Element: AD4QFR Model: 321970Crucea Ref: 42W810
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€54,645.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung cu alezaj mare
Călătorie cu trăsura (în.)75
Călătorii compuse (în.)5-1 / 8
Rate de alimentare încrucișate122
Deplasare încrucișată (in.)9
Distanța dintre centre (în.)80
Lungimea decalajului (inch)12
Viteze de avans longitudinale122
CP motor7.5
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire24 mm
Inălțime totală66 "
Lungime totală136 "
Lățimea totală44 "
Fază3
Alezaj ax (In.)3-1 / 8
Viteza axului25 - 1800 RPM
Fusul conicMT-7
Swing In Gap (În.)27-1 / 2
Leagăn peste pat (in.)18
Balansare peste alunecare transversală (in.)11
Taper de contracostMT-5
Cursarea contrapunctului (in.)5
Gama de fire.05 până la 20 mm
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2965.5
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)345.44
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8458190030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 321910 Strung cu alezaj cu ax mare 7-1/2hp 3p | AD4QFE 42W792 3219107.566 "97 "45 "€37,228.39
RFQ
JET TOOLS 321930 Strung cu alezaj cu ax mare 7-1/2hp 3p | AD4QFH 42W801 3219307.566 "97 "44 "€38,284.48
RFQ
JET TOOLS 321960 Strung cu alezaj cu ax mare 7-1/2hp 3p | AD4QFP 42W808 3219607.566 "116 "44 "€41,342.15
RFQ
JET TOOLS 321980 Strung cu alezaj cu ax mare 10cp 3p 80 Center In | AD4QFT 42W811 3219801069 "136 "45 "€47,796.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321970 Strung mare cu alezaj de ax 7-1 / 2cp 3p
€54,645.64 /unitate